RS PRO Ball Bearings 10mm x 30mm Double Row Angular Contact Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 10mm
Outer diameter = 30mm
Lace width = 14mm
Ball Bearing Type = Double-Row Angular Contact Ball Bearing Sealing Arrangement = Double-Sided Sealed Bearing Clearance = CN
Material = Steel Ball Material = Stainless Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 2
Static load rating = 4.3kN
Bearing Series = 2 Light Part Bearing Code = 3200

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan