RS PRO Ball Bearings 10mm 26mm Single Row Deep Groove Ball Bearings

Sebelum PPN:
Rp519.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 10mm
Outer diameter = 26mm
Lace width = 8mm
Ball Bearing Type = Single-Row Deep Groove Ball Bearing Sealing Arrangement = Double-Sided Seal Bearing Clearance = C3
Material = Steel Ball Material = Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Static load rating = 1.96kN
Dynamic load rating = 4.75kN
Bore Type = Parallel Bearing Series = 0 Extra Light Race Material = Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan