Optole (formerly Ricoh) [Lens] 5 megapixel compatible + C mount + FA lens / machine vision lens

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Close range (m)0.1
F Value1.4~16
Filter Size (mm)58 P=0.75
MountC mount
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Screen SizeType 2/3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
With lock screw, lock lever attached

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan