Zkteco UHF Card Issuer

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Card SupportingUHF Tags ,UHF Cards
Communication InterfaceUSB analog keyboard output
ProtocolEPC global UHF Class1 Gen 2, ISO 18000-6C
Reading Distance (cm)0 to 5 valid distance
Storage Temperature (°C)-20 to +60
Working Current (mA)50 to 300
Working Frequency (MHZ)865-868
Working Temperature (°C)-10 to +60
Working Voltage (V)DC 5 (±4%)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan