SHIBANG Heavy Duty Rack

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
Beam Size (mm)50x110x1.8
Capacity (kg/shelf)±2000
ColorBlue
Dimensions (mm)2000x600x2000
MaterialSteel
Number of Layer4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan