Sojipack Intelligent Inkjet Sealing Machine

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)955x375x394
FeatureWith One Box Code Character
Max. Conveyor Load (kg)≤3
Maximum Single Layer Film Thickness (mm)≤0.08
Power (W)500
Power Supply (V)220
Sealing Speed Weight (minute)0 to 24
Sealing Width (mm)6 to 12
Temperature (°C)0 to 400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan