ESCO Business chair (blue)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2291-35
Base Width (mm)620
ColorBlue
Dimensions (mm)535(W)x620(D)x820~940(H)
Mass (kg)9
Mass of Main Unit (kg)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Customer assembly

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan