ESCO Heavy-duty Bow Shackle (Segel Omega)

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)21
Dimension D1 (mm)13
Dimension D2 (mm)16
Dimension L (mm)48
Mass (g)352
MaterialS45C
Operating Load (t)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan