ESCO Foamed polypropylene sleeper (medium)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Allowable Load (kg)10
ColorBlue
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)594x110x83
Mass (g)510
MaterialEPP 8 times

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and easy to set up. Excellent cushioning performance allows materials to be stored without being damaged. For medium-sized use. The load capacity is a reference value when the load is applied to the entire surface of the timber.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan