ESCO Water-based paint brush (horsehair/crossed)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Board Width (mm)9
Bristle Length (mm)24
Bristle Thickness (mm)7.5
Bristle Width (mm)10
Hair HardnessNormal
Mass (g)7.5
Overall Length (mm)151
TypeBrush

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Horsehair. This revolutionary horsehair brush uses our proprietary PCT manufacturing method to apply water-based reactive hardening paint with an OP feel. Diagonal type.
For painting, water-based

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan