ESCO Round brush (Taklon hair)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)9.5
Bristle Width (mm)1
Mass (g)1
Material (Bristle)Taklon hair
Overall Length (mm)171
SizeNo. 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lacquer pattern.
For lettering, illustration, painting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan