ESCO Round brush (camel hair)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)17
Bristle Width (mm)3
Mass (g)5
Material (Bristle)Camel hair
Overall Length (mm)194
SizeNo. 7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can also be used as a paintbrush for painting or as a brush for applying glue.
Perfect for detailed painting work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan