ESCO Valve Stem Seal Pliers

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
Depth (mm)Grab: 50
Dimensions (mm)Tip depth (serrated part): 13
Mass (g)320
Opening Width (mm)Gripping part effective: 9 to 85, 9 to 85
Overall Length (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The tip is shaped to be ideal for removing valve stem seals. Made of steel. With a serrated tip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan