ESCO Pen Vacuum Set

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
ColorRed
Handle Diameter (DIAmm)12.7
Main Unit Dimensions, Length (mm)110
Nozzle Length (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nozzles: 3 straight, 3 bent. Cup diameter: 2 each of 3.18mm, 6.35mm, and 9.53mm. The total length is measured without the nozzle attached. The nozzle comes with a silicone cup. Comes with a case.
Feature
Replacement silicone cup: EA595EV-61 to 73

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan