ESCO Parts Brush

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)42
Brush Dimensions (mm)DIA20
MaterialFiber (hard)
Overall Length (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Removes dust and dirt from the air outlet of the air conditioner.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan