ESCO Pulling grip (screw type)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Mass (g)500
Overall Length (mm)270
Tensile Strength (kN)7.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of steel. Strip cables up to 80mm. Flexible eye. Suitable for medium-weight cables. For pulling in 50.8mm or larger conduit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan