ESCO Knurling (right diagonal)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)4.8
Mass (g)13
MaterialSKS_2 (heat treatment, polished finish)
Module0.4
Number of ThreadsCircumference: 47
Outer Diameter (mm)19
Teeth Spacing1.27
Thickness (mm)6.4
Thread GaugeNo.20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
L eyes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan