ESCO Mini sander (with battery)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Included Accessories# 80 sandpaper x 3
Main Unit Size (mm)263x91xH115
Mass (g)870
Paper Size (mm)95x95
Power Input (V)10.8
Rotation Speed (rpm)11000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact sanding surface ideal for working in tight spaces. Washable mesh sandpaper.
*Set includes battery.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan