ESCO Wool bonnet for random sander

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Diameter (mm)125
Mass (g)15
MaterialArtificial wool

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Please attach it to the Φ125mm magic pad (EA809ZB-4A, sold separately). The wool is on the entire surface, so you can thoroughly polish even narrow corners. Magic type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan