ESCO Ratchet handle

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Feed angle (°)8
Mass (g)563
Overall Length (mm)250
Square Drive (inch)1/2”

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quick release. Left/right switchable. Locking.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan