ESCO Service sight glass (R410A)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Connection Diameter5/16" male x 5/16" female (knurled)
Corresponding refrigerant typeR410A
Diameter (DIAmm)[Window] 20
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)82x50x15
Mass (g)120
Operating Pressure (MPa)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The flow of refrigerant can be checked when collecting or filling refrigerant.
*This is for service purposes only and should not be installed on piping for regular use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan