ESCO oil-based paint marker

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)15x143 (H)
InkOily dye
Ink ColorWhite
Line Width (mm)1.8~2.5
Mass (g)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil-based paint marker. Medium nib. Quick-drying ink. The opacity of the ink means it can be used on any surface. It produces a vivid, rich color like paint. It also prevents bleed-through when writing on paper.
Paper, plastic, glass, metal, fabric, wood, etc.
*You cannot write on styrofoam.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan