ESCO Oil-based marker (fine tip)

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
Ink ColorGreen
Length (mm)141
Line Width (mm)0.8~1.0
Symbol(Line width) M

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fine nib. With excellent adhesion and light resistance, this pen can mark on CD-Rs, DVDs, ceramics, metal, glass, and more. It uses dry-safe ink, so the nib will not dry out for up to two days even if the cap is removed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan