ESCO Brush head

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)30
Brush Dimensions (mm)175x60
Connector Thread3/4” female
Material of BristlePolypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comfortable soft grip handle.
Feature
Hair type: Medium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan