ESCO Heat pump dryer (with wax)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)134
Suitable Size[Copper tube] 3/8” x 3/8”

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used in both directions. Compatible with R12, R22, R502, R134a, R404A, R407C, and R410A. For heat pump air conditioners. Brazed type. Internal design accommodates reverse refrigerant flow. UL listed. Asbestos-free.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan