ESCO Socket set (ZYKLOP)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)23
Square Drive (inch)46026
Width Across Flats (mm)5.5.5.6.8.10.12.14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set of 7. Knurled for convenient hand tightening.
*ESCO original set. Due to a model change, different sizes will be color coded in the future.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan