ESCO Socket set (INHEX)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)43
Square Drive (inch)1/2”
Width Across Flats (mm)4.5.6.8.10.12.14.16.17.19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set of 10.
*ESCO original set item.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan