ESCO Socket set (INHEX)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Opposite Side (inch)3/16.7/32.1/4.5/16.3/8.7/16.1/2.9/16.5/8.3/4
Overall Length (mm)43
Square Drive (inch)1/2”

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set of 11. Socket holder: Total length: 370mm, Number of clips: 14
*ESCO original set item.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan