ESCO Combination Square

Sebelum PPN:
Rp9.599.900
Spesifikasi
Minimum Scale (mm)0.5
Scale (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For 45° and 90° angles. Includes a marking needle. Made of tool steel. Blade has a glossy chrome finish. Includes a polka dot level. Forged body finish. For marking horizontally, 45°, and 90° angles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan