ESCO Compact Nippers (Heavy Duty/X-CUT)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)Soft wire: DIA4.8, medium hard wire: DIA3.8, hard wire: DIA2.7
Overall Length (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The double-supported joint axis ensures high stability and can withstand heavy, continuous use. A safety loop is attached to the grip end for added safety. Comfort handle. Chrome-plated finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan