ESCO Diamond-tipped scriber

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)133
Tip Angle (°)60
Tip Materialdiamond
Tip Width (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan