ESCO impact socket

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)5
Outer Diameter (DIAmm)O-ring part: 17
Outer Diameter (mm)18.8
Overall Length (mm)28
Square Drive (inch)3/8”
Width Across Flats (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan