ESCO Plain woven band and buckle set

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Length (m)50
Thickness (mm)1.2
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The warp and weft threads are woven alternately, making the band strong and resistant to friction.
*Includes 15 buckles and adjusters.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan