ESCO Driver bit (+/-)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Bit total Length (mm)(+):50,(-):50
Shank Diameter (inch)Hexagon: 1/4”

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Number of pieces: 8. Set includes: 4 Phillips bits, 4 Slotted bits, and a bit holder. Phillips bits #0, #1, #2, and #3. Slotted bits: Blade width x thickness: 3.5 x 0.5 mm, 4.0 x 0.6 mm, 5.5 x 0.8 mm, and 6.25 x 1.0 mm. Holds 10 bits.
*ESCO original set

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan