ESCO Driver bit (Hexlobe)

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
Mass (g)32
Overall Length (mm)125
Shank Diameter (inch)Hexagon: 1/4”
SizeT6xT8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rust-resistant electroless nickel surface treatment. Comes with a magnet.
*Only T6 size on one side does not have a tamper stopper.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan