ESCO Driver set (slotted/offset type)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)8
Overall Length (mm)150
Screw SizeM5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for working in tight spaces. The shaft is made of matte nickel. The flat head tip is angled at 90° and 180°.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan