ESCO Driver (-)

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1
Blade Width (mm)6
Mass (g)100
Overall Length (mm)215
Shaft Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Blade tip with magnet. Round shaft. Resin grip. Made of tool steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan