ESCO Tool holder

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Belt Loop Width (mm)70
Dimensions (mm)85x250
MaterialCowhide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The inside is also made of reinforced material, making it durable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan