ESCO Aluminum composite panel

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp649.900
Spesifikasi
Coloryellow
Heat Resistance Temperature (°C)80
Thickness (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One side is painted (the back side is aluminum and silver). The product has no gloss (it is a matte type).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan