ESCO Key wrench (Ball Hexagon)

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)5.5
Overall Length (mm)132
Shaft Length (mm)126.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With ball point.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan