ESCO FRL unit

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Adjust Pressure Range (MPa)0.049~0.97
Face-to-face Dimension (mm)240
Filtration (µm)5
Mass (g)440
Maximum Operating Pressure (MPa)1
MethodDischarge: Cock type
Mounting ScrewRc1/2”
Oil Tank Capacity (ml)125
Operating Temperature (°C)5~60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan