ESCO tire gauge

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Measuring Range (kPa)100~1100
Minimum Scale (kPa)20
Overall Length (mm)255

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tire pressure can be measured using the scale on the main gauge.
Trucks, buses, and cars

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan