ESCO Cutter knife replacement blade (sharp type)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)53
Blade Thickness (mm)0.63
Blade Width (mm)19
Case Dimensions (mm)64.3x25.8x14
Mass (kg/piece)3.4
Total Mass (g)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pack of 10. Replacement blades for the old EA589CR-1, EA589C-1, EA589C-3, EA589AD-1, and AH. Sharp (shallow blade specification). The sharp cutting edge provides excellent cutting performance, making it ideal for cutting cardboard and other thick materials. Each blade can be used twice, with both left and right corners.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan