ESCO Air Cut-Off Grinder

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)350
Compressor Used2.2kW
Mass (g)1100
Operating Pressure (MPa)0.63
Overall Length (mm)245
Rotation Speed[No load] 16000rpm
Standard[Inlet] Rc1/4”
Suitable Grinding Disc sizeDiameter 75mm x hole diameter 9.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With plug.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan