ESCO Air filter

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Face-to-face Dimension (mm)80
Filtration (µm)5
Mass (g)360
Maximum Operating Pressure (MPa)1
MethodDischarge: Cock type
Mounting ScrewRc3/8”
Oil Tank Capacity (ml)125
Operating Temperature Range (°C)5~60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Removes moisture and debris from compressed air.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan