ESCO Air Ratchet Wrench

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)225
Compressor Used2.2kW or more
Mass (kg)1.39
Maximum Torque (Nm)101.7
Operating Pressure (MPa)0.63
Overall Length (mm)285
Rotation Speed[No load] 450rpm
Square Drive (inch)1/2”
Standard[Inlet] Rc1/4”
Tightening Capacity, Bolt Diameter (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Forward and reverse rotation. Comes with a plug.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan