ESCO Aluminum case (with casters)

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
Capacity (L)16
CasterFixing x 2 (Material: Rubber)
Inner Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)305 x120 x435
Mass (kg)5.24
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)335 x155 x470

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Includes two keys. EVA interior. Casters.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan