ESCO Air impact wrench

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)266
Compressor Used1.5kw
Height (mm)220
Mass (kg)2.7
Maximum Torque (Nm)617
Operating Pressure (MPa)0.64
Overall Length (mm)230
Rotation Speed[No load] 6500rpm
Square Drive (inch)1/2”
Standard[Inlet] Rc (PT)1/4”
Tightening Capacity, Bolt Diameter (mm)18
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Forward/reverse rotation. Comes with a plug.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan