Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)170
Compressor Used1.5~2.2kw
Cutting Capacity (mm)[Steel] 1.5
Mass (g)600
Number of Stroke (spm)10000
Operating Pressure (MPa)0.64
Overall Length (mm)230
Replacement BladesEA161LN-124,-132
Standard[Inlet] Rc (PT)1/4”
Stroke length (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Includes plug. Saw blade (24T x 1, 32T x 1 each).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan