ESCO 5-Way Air Coupling (Kopler Udara Multi-Cabang)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Mass (g)610
Materialalloy
Number of Port5 stations
Operating Pressure (MPa)1.5
Screw SizeRc (PT) 1/4" (body side)
Size (mm)155 (W)x19 (D)x70 (H)
Type20 type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan